クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
TSメタル給水栓エルボ TS-MWL
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
90°エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6743
接続ねじ種類
Rp
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89720486
TSMWL13
13A
1
30
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
89720495
TSMWL16
16A
1
30
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89720504
TSMWL20
20A
1
37
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89720513
TSMWL20X13
20A
1
30
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89720522
TSMWL25
25A
1
46
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材