塩ビ用接着剤(HI用白)

塩ビ用接着剤(HI用白) - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)塩ビ用接着剤(HI用白) - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)塩ビ用接着剤(HI用白) - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
(1件のレビュー)

HIパイプ用の接着剤です。
接着剤塗布の有無が分かり、確実な施工管理が可能です。

用途HI用VP・VUにも併用可能。仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S)主成分メチルエチルケトン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1個
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
メーカーの定める施工方法に沿ってお使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(g)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89721877WHITE500G500500
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89721861WHITE1KG10001000
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89721861
2016-08-31
用途: 配管の接着に使用
三栄設備株式会社建設業・工事業

やや配達に時間がかかるので急に必要な時に困る。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする