曜日別特売

塩ビ用接着剤(色付きブルー)

塩ビ用接着剤(色付きブルー) - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)塩ビ用接着剤(色付きブルー) - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)塩ビ用接着剤(色付きブルー) - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
(3件のレビュー)
仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S)主成分メチルエチルケトン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
容量(g)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89721922BLUE500G1個(500g)446-30055000.1925L
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
89721913BLUE1KG1個(1000g)446-299810000.3847L
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89721922
2024-02-05
用途: 機会のメンテナンス時
その他業種

塩ビ専用の接着剤です。確り接待できてとても気に入ってます。

対象商品 : 89721922
2020-01-17
用途: わかって買いましたが

垂らさなきゃいいだけだし垂らしたらダメってのもわかってますが
実際現場は、違うもの 垂らさないように気を使い面倒
使い始めは特にかな 色はこんなっだったかなー?けっこうドギツイ!
外工事ではいいんじゃないかなー

対象商品 : 89721922
2018-12-17
用途: 塩ビパイプ等の接着
建設業・工事業

塩ビパイプ等の接着に使用、接着剤塗布部分が青い為塗布部分の確認がし易く、作業効率の向上に貢献しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする