塩ビ用接着剤(青)

塩ビ用接着剤(青) - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)塩ビ用接着剤(青) - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)塩ビ用接着剤(青) - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)塩ビ用接着剤(青) - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)塩ビ用接着剤(青) - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
(33件のレビュー)

VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。

透明仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S)主成分メチルエチルケトン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(g)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89721931AO100G100100
オープン
689
758(税込)
当日出荷
89721956AO500G500500
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
89721947AO1KG10001000
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途: 塩ビ管
農・林・水産業

塩ビ管の接着、一度使って良かったので何度も同じものを使っている。他の物と比べたことがないので違いはよく分からないが、安心して使える商品だ。

対象商品 : 89721931
2023-01-12
用途: お風呂の排水ホースに使用
製造業

お風呂の排水口の詰まりを直してたらホースが劣化により切れてしまったので修理しました。漏れどめも含めての接着です。
特に問題はないと思います。トーヨーのエンビパイプの修理にも使えそうですね。仕事で使ってるわけでもないのでそんなに使わないですが。まぁ…普通につかえるのではないでしょうか?

対象商品 : 89721931
2022-02-05
用途: トイレのDIY交換作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

一回の使用でそれほどの量を使用しないので、小さいサイズでも十分に足ります。塩ビの配管同士に塗布すれば、溶けてしっかりと接着できます。キャップに刷毛が付いているのでとても便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 89721931
2021-11-27
用途: パンク修理
教育・研究機関

パンク程度なので気にしなければいいとも思いますが、付属している筆の毛がバラバラで、きれいに塗れません。
あとは概ね満足です。

対象商品 : 89721931
2022-03-10
用途: 塩ビ樹脂管接続する
農・林・水産業

小さいのを購入したので作業の邪魔にならず使い勝手がよい。

対象商品 : 89721931
2021-06-23
用途: 台所の排水

品質、価格でこの接着剤に決めました。今後の結果に期待

対象商品 : 89721931
2021-04-11
用途: 塩ビパイプ接着
教育・研究機関

使い切りサイズで刷毛の張りもちょうど良い塩ビパイプの接着速度もちょうど良い

対象商品 : 89721931
2021-05-19
用途: 塩ビパイプの接着
須和田農園農・林・水産業

定番で使っている商品です。容量も多すぎず使いやすく、刷毛も柔らかく使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする