曜日別特売

透明TS 45エルボ TS45

透明TS 45エルボ TS45 - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明TS 45エルボ TS45 - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明TS 45エルボ TS45 - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
(1件のレビュー)

差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。

用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状45°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格メーカー規格内容量1個
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89721965C-TS45L13131
オープン
94
103(税込)
当日出荷
89721974C-TS45L20201
オープン
229
252(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
89721983C-TS45L25251
オープン
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89721965
2019-03-21
用途: 熱帯魚水槽の配管
海水館(海水魚通信販売業)

問題なくつかえました。こういう珍しいパーツを在庫してくださるので本当に有難うございます。できれば直管パイプもお願いします!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする