透明TS継手 ソケット

透明TS継手 ソケット - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明TS継手 ソケット - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
(1件のレビュー)

差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。

用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格メーカー規格内容量1個
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89722044C-TSS13131
オープン
87
96(税込)
当日出荷
89722053C-TSS16161
オープン
95
105(税込)
当日出荷
89722062C-TSS20201
オープン
119
131(税込)
当日出荷
89722071C-TSS25251
オープン
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89722071
2019-06-03
用途: 水流確認
株式会社喜田アイデイア製造業

厚さも色も満足している。中が見やすく水の流れが良くみれる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする