クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
透明TS継手 チーズ
(2件のレビュー)
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
チーズ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
5~35
規格
メーカー規格
内容量
1個
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89722087
C-TST13
13
1
オープン
¥
98
¥
108
(税込)
当日出荷
89722096
C-TST16
16
1
¥
242
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
89722105
C-TST20
20
1
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
89722114
C-TST25
25
1
¥
520
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材