クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
透明TS メタルバルブソケット
(2件のレビュー)
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
メーカー規格
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89722123
C-TSMVS13
13
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
89722132
C-TSMVS16
16
1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
89722141
C-TSMVS20
20
1
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
89722157
C-TSMVS25
25
1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材