クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
透明TS メタル給水栓エルボ
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
90°エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
メーカー規格
接続ねじ種類
Rp
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89722166
C-TSMWL13
13
1
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89722175
C-TSMWL16
16
1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89722184
C-TSMWL20
20
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89722193
C-TSMWL20×13
20×13
1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材