クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
透明TS メタル給水栓ソケット
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
メーカー規格
接続ねじ種類
Rp
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89722202
C-TSMWS13
13
1
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
89722211
C-TSMWS16
16
1
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
89722227
C-TSMWS20
20
1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
89722236
C-TSMWS20X13
20×13
1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材