曜日別特売

透明TS継手 異径ソケット

透明TS継手 異径ソケット - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明TS継手 異径ソケット - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
(3件のレビュー)

差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。

用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格メーカー規格内容量1個
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89722245C-TSS16X1316×131
オープン
119
131(税込)
当日出荷
89722254C-TSS20X1320×131
オープン
119
131(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
89722263C-TSS20X1620×161
オープン
119
131(税込)
当日出荷
89722272C-TSS25X1325×131
オープン
159
175(税込)
当日出荷
89722281C-TSS25X2025×201
オープン
159
175(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89722254
2019-10-20
用途: 熱帯魚関係の配管
海水館(海水魚通信販売業)

商品自体はまったく普通で、これら透明の塩ビパーツ類をいつも豊富に在庫してくださって本当に助かります。ぜひ直管の透明パイプもお願いしたいです。

対象商品 : 89722281
2016-10-29
用途: 水回り工作
教育・研究機関

パイプは普通の塩ビを使っていますが、つなぎ目はこの透明なものを使っています。水の流れが確認できるので便利です。

3が参考にしています
対象商品 : 89722245
2016-07-24
用途: エアコンドレン
有限会社アサ・ミル

既存のドレンエンビが白でもグレーでも
合うのでいいかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする