透明TS 異径チーズ

透明TS 異径チーズ - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明TS 異径チーズ - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明TS 異径チーズ - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明TS 異径チーズ - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明TS 異径チーズ - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明TS 異径チーズ - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。

用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格メーカー規格内容量1個
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89722297C-TST16X1316X131
オープン
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
89722306C-TST20X1320X131
オープン
229
252(税込)
当日出荷
89722315C-TST20X1620X161
オープン
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
89722324C-TST25X1325X131
オープン
379
417(税込)
当日出荷
89722333C-TST25X2025X201
オープン
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする