マーキングマン 産業用スタンプインク「エコビュートインク」

マーキングマン 産業用スタンプインク「エコビュートインク」 - マーキングマンマーキングマン 産業用スタンプインク「エコビュートインク」 - マーキングマンマーキングマン 産業用スタンプインク「エコビュートインク」 - マーキングマン

ソルベント(溶剤)。
初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。
【紙用小文字セットとして】
紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI-31(品番:3001031)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
【速乾小文字セットとして】
フィルム、樹脂、金属、コート紙など非浸透面材料への小文字2段(1段可能)印字には、セルフインカー SI-32(品番:3001032)・差し替え式ゴム印リブタイプ数字セットFA10(品番:79616)・エコビュートインク#207V1黒 (品番:207V1BLA03)・エコビュートインク#200ソルベント (品番:200SLV03)
【段ボール中文字セットとして】
段ボールケース・木材製品など浸透面材料への日付印字には、セルフインカー SI-34(品番:3001044)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-8(品番:1740074)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)

用途
硬くなったインクパッドの再活性化。
汚れたゴム印やスタンパーの洗浄。
タイプ洗浄剤トラスコ品番453-8226質量(g)240内容量1本(250mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89722516200SLV03
4,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする