曜日別特売

MRVロングパックケース

MRVロングパックケース - MAKINOMRVロングパックケース - MAKINOMRVロングパックケース - MAKINOMRVロングパックケース - MAKINOMRVロングパックケース - MAKINO
(14件のレビュー)

オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りをなくしたボックスです。
フタが垂直に立つことで倒れず安定します。
側面が2重構造で丈夫です。

用途ロングドリルのセット収納用ケースに。仕様本体・フタ一体型ケース材質ポリプロピレン(PP)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効径(Φmm)
有効長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89723234MRV-08137×100×13813046.4
オープン
239
263(税込)
当日出荷
89723243MRV-13168×80×191316064.7
オープン
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89723234
2023-11-25
用途: 電動ドライバーのビット入れ

透けているので何が入っているか直ぐにわかる。
入れられる本数と大きさが丁度よい。
リピートで買い足そうと思っています。

2が参考にしています
対象商品 : 89723243
2023-07-27
用途: 刃物収納に
サービス業

タップやエンドミル類の整理に大変重宝しています。
ケースのサイズによって開く勝手が違うので最初は戸惑いますが慣れれば問題なく
同サイズ複数を一覧して選べる快適性とコンパクトな収納を両立できる良いシリーズです。
丸物専用なので角対応のルーズな物があるとバイトにも使えるかなあ…等と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 89723234
2023-06-22
用途: 小物の整理

タップ下穴用のドリル等をまとめて整理するのに重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 89723234
2022-04-23
用途: 電動用・手動用ビット類の保管

一般的な差込角6.35mm(六角)のビットをイメージ通り綺麗に整理出来ました。
同じ溝幅で更に長い工具(あと60~70mm)に対応する仕様も有れば良いですね。

3が参考にしています
対象商品 : 89723243
2022-01-15
用途: 工具の整理時
製造業

プラモデル作りに使用する、ペン型の工具をあまり干渉させずに収納するケースを探しておりこのケースに行きつきました。
収納時の長さの目安としてデザインナイフがキャップ付きでちょうど収まるくらい、太さは3.0mm程度用のドリル用ホルダー(六角形のやつ)がちょうど収まります。
細いものなどが暴れないように、薄いクッションを内貼りしても良いかもしれません。
ケースを閉じたときに、コの字に配置された凹凸がパチリと嵌るのでうっかりひっくり返しても飛び出しにくそうで良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 89723234
2022-03-21
用途: ドリルケース
ダイヤゼブラ電機株式会社

Φ8のドリルまで収納出来て短いもの例えばタップと下穴用のドリルなら1本の収納枠にまとめてはいるので収納性がよい。

1が参考にしています
対象商品 : 89723243
2020-10-26
用途: 工具整理
太平洋フェリー株式会社

迅速丁寧な対応ありがとうございます。
工具の整理にとても役立ちます。

1が参考にしています
対象商品 : 89723234
2020-03-06
用途: 6mm以上のドリルの保管に使います。

ドリルの長さにちょうどいいです。6mmから8mmまでと13mmまで収納できますので、厚み、幅、長さともにちょうどいいですね。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする