曜日別特売

レフランプ220V

レフランプ220V - ニッコウレフランプ220V - ニッコウレフランプ220V - ニッコウレフランプ220V - ニッコウレフランプ220V - ニッコウレフランプ220V - ニッコウレフランプ220V - ニッコウ
(2件のレビュー)

ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%の節電が可能です。

用途リフレクター投光器、RT型投光器用交換球。定格寿命(時間)1000電球の種類レフランプ内容量1個
注意
※RF220Vタイプの替球を、RTタイプの投光器に使用する場合は、プラグ部(コンセント)を220V仕様に変えてご使用ください(RTタイプ投光器の標準仕様に220Vの替球をそのままつけても使用できません)。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
消費電力(W)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89725124RF220V180WHCRT-200,205200100
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
89725133RF220V270WHCRT-300,305,310300150
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
89725142RF220V450WHCRT-500,505,510500210
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89725142
2018-10-04
用途: 照明器具整備点検調整時
有限会社 大栄電機

有名メーカー品ではなかったが、性能的に安定し、安心して使えます。

対象商品 : 89725142
2017-02-09
用途: 凍結予防の暖房用として使用
その他業種

2個使って凍結予防できていますので、現状のもので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする