曜日別特売

セーバーソーブレード 厚刃・重切削用

セーバーソーブレード 厚刃・重切削用 - MPS
厚さ(mm)1.57内容量1パック
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
有効刃長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
897255964442150130442-54641566
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
897256054443150130442-54721598
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
897256144444230210442-54812486
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
897256234445230210442-54992478
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする