MPS[切削工具]
セーバーソーブレード 多種材用
適合機種
全メーカーに対応
材質
バイメタルハイス
内容量
1パック
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
有効刃長(mm)
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89725632
4434-VP
230
210
442-5448
0.9
153
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
返品不可
89725641
4441-VP
200
180
442-5456
1.27
185
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
返品不可
89725657
4464-VP
230
210
442-5502
0.9
153
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
返品不可
89725666
4474-VP
230
210
442-5511
1.27
211
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください