曜日別特売

片ナットユニオン

片ナットユニオン - カクダイ片ナットユニオン - カクダイ
(1件のレビュー)
種類ねじ込み継手形状ユニオン材質黄銅仕様ノンアスベストパッキン付呼び径(B)1/2呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44388906613-010-13
1,400
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44388906
2017-04-09
用途: キッチンや洗面の水栓交換時
建設業・工事業

カクダイ製ですので、何の問題もなく、安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする