ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
スモールヘッドタイ
耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
材質
66ナイロン
色
薄緑※
使用温度範囲(℃)
-40~+110
寸法L(mm)
100
寸法A(mm)
1.8
寸法D(mm)
3.5
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
2.6
寸法T(mm)
1.2
結束径(Φmm)
最小1.0~最大22
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
80(8.16)
特性
耐熱、難燃
内容量
1袋(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86995185
SHT18R-HS
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください