曜日別特売

アンカーマウントCTAM1-3-PEEK

アンカーマウントCTAM1-3-PEEK - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

240℃までの超耐熱性を持ったPEEK製配線固定アクセサリです。金属性バンドの利用が不可能で、高い環境特性が求められる場合にご使用いただけます。PEEKタイと併せてご使用ください。PEEK製アンカーマウントは、ふっ素樹脂に次ぐ耐薬品性を持ち、濃硫酸などの一部の薬品以外には侵されていません。耐放射線性、難燃性、耐摩耗性にも優れています。ガスの発生が少ないため、アウトガス対策にも有効です。

用途半導体及び、ディスプレイパネル製造業をはじめ、各種プラント・掘削設備や航空機、鉄道車両、医療器、滅菌機、乾燥機、OA機器、自動車、造船など、高温環境下、高い耐薬品、耐放射線性、難燃性が求められる厳環境に。使用温度範囲(℃)-55~+240材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)難燃性UL94V-0薄ベージュ適合ビスM3寸法H(mm)5.5寸法A(mm)20.5寸法D(Φmm)3.1寸法B(mm)10.2使用インシュロックタイT50タイプまで内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86996926CTAM1-3-PEEK20.510.25.5
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする