ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
アンカーマウントCTAM1-PVDF
耐薬品性、耐熱性(150℃まで)、耐寒性、耐候性に優れています。
色
乳白
材質
ポリふっ化ビリニデン(PVDF)
使用温度範囲(℃)
-50~+150
寸法H(mm)
5.1
寸法A(mm)
20.5
寸法D(Φmm)
4.3
寸法B(mm)
10.2
難燃性
UL94V-0
適合ビス
M4
使用インシュロックタイ
T50タイプまで
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86996987
CTAM1-PVDF
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください