ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
アンカーマウントCTAM1-HS
耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
色
薄緑※
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+110
寸法H(mm)
5.1
寸法A(mm)
20.5
寸法D(Φmm)
4.3
寸法B(mm)
10.2
難燃性
UL94V-2
適合ビス
M4
使用インシュロックタイ
T50タイプまで
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86996953
CTAM1-HS
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください