ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
マーキングタイふっ素樹脂製品
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。66ナイロン製マーキングタイと比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、対放射線性に優れています。ガス発生が少ないため、アウトガス対策にお使いいただけます。
色
乳白
材質
ふっ素樹脂(ETFE)
使用温度範囲(℃)
-80~+170
寸法A(mm)
2.5
寸法T(mm)
1.2
難燃性
UL94V-2
特性
耐熱、難燃、耐薬品
内容量
1袋(100本)
注意
※ふっ素樹脂製品は、マーキング印字、TABTAGラベル使用ができませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87001494
IT18FL-TZM
110
最小3.0~最大22
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
87001521
IT18I-TZM
140
最小3.0~最大25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください