ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
マーキングタイ耐紫外線特性
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。耐紫外線特性があるため、屋外で使用可能です。
ループ引張強度最小値(N[kgf])
80(8.16)
材質
66ナイロン
色
黒
特性
難燃、耐紫外線
使用温度範囲(℃)
-40~+85
寸法L(mm)
110
寸法H(mm)
9.3
寸法A(mm)
2.5
寸法T(mm)
1.1
寸法W(mm)
20.6
結束径(Φmm)
最小1.5~最大22
難燃性
UL94V-2
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結束径(Φmm)
寸法L(mm)
ループ引張強度最小値(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87001503
IT18FL-W
最小1.5~最大22
110
80(8.16)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください