メタルコンテントタイMCTMP

メタルコンテントタイMCTMP - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
(2件のレビュー)

X線検出機での検知に優れたメタルコンテントタイです。金属検出機での検出感度はMCTSタイプに比べると劣るため、X線検出機のみを使用して、異物混入対策をされている場合に効果的です。

材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85内容量1袋(100本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87001932MCTMP100100最小4.0~最大22
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
87001941MCTMP150153最小5.0~最大36
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
87001957MCTMP200202最小6.0~最大50
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

メタルコンテントシリーズ(食品製造業向け配線ソリューション)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87001941
2019-12-25
用途: 配線の結束
株式会社マルハニチロ北日本製造業

食品会社のため金属検知対応の結束バンドが必須なので購入したが値段も安く迅速な対応だった。

対象商品 : 87001932
2017-12-08
用途: 食品会社の計装工事
建設業・工事業

インシュロックで黒だと普通の物との区別ができない。
ちょっと高すぎる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする