リピートタイポリプロピレン製

リピートタイポリプロピレン製 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
(1件のレビュー)

耐薬品性に優れたポリプロピレン製のリピートタイです。保守、点検と、再結束が必要な配線の結束にご使用いただけます。

寸法L(mm)250 結束径(Φmm)最小2.5~最大74 乳白 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法A(mm)7.4 寸法D(mm)11 寸法B(mm)19 寸法C(mm)7.8 寸法T(mm)1.2 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])147(14.99) 特性難燃、耐薬品 内容量1袋(100本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87002727 RF250-PP
オープン
2,498
2,748 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
87002727
2016-12-05
用途:
腐食性雰囲気の結束
有限会社北部衛生社 様

光は当たらないが腐食性雰囲気で、今までは耐候性(黒)インシュロックを使用していたが数年で切れてしまったのでこれを見つけて購入。今のところ脆くなって切れた所はない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする