ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
リピートタイ紫外線耐性
耐薬品性に優れ、紫外線耐性も併せ持つリピートタイです。
寸法L(mm)
250
結束径(Φmm)
最小2.5~最大75
色
黒
材質
ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
寸法A(mm)
7.4
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
7.8
寸法T(mm)
1.2
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
147(14.99)
特性
難燃、耐紫外線、耐薬品
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87002736
RF250-PP-W
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください