曜日別特売

レーザープリンター用ラベル4010タイプ

レーザープリンター用ラベル4010タイプ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

4010タイプは、耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れるセルフラミネートラベルです。ケーブルなどに貼る際、印字部(書き込み部)が透明シートで覆われるため、ラミネート状になります。そのため汚れにくく、水、溶剤から印字部分を保護します。常時使用温度範囲は-40℃~+135℃のため、高温環境下での使用にも適しています。

厚さ(μm)50用紙サイズA4
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
使用温度範囲(℃)
適合ケーブル外径(Φmm)
ラベル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87002842TAGN10L-40101袋(1008枚)ポリオレフィンフィルム-40~+1356.356
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
87002903TAGN2L-40101袋(2541枚)ポリオレフィンフィルム-40~+1354.777
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
87002937TAGN46L-40101袋(420枚)ポリオレフィンフィルム-40~+1353014
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
87002946TAGN47L-40101袋(1050枚)ポリオレフィンフィルム-40~+1351042
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
87002955TAGN7L-40101袋(5096枚)ポリオレフィンフィルム-40~+1352.7182
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
87002964TAGN8L-40101袋(2548枚)ポリオレフィンフィルム-40~+1352.798
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
87002973TAGN9L-40101袋(504枚)ポリオレフィンフィルム-40~+13517.221
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
14768085TAGN44L-40101袋(330枚)ポリエステルフィルム-40~13551.511
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
14768094TAGN48L-40101袋(300枚)ポリエステルフィルム-40~13551.512
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

360°ラベル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする