マンガン乾電池 黒 単4形

マンガン乾電池 黒 単4形 - FDK
(4件のレビュー)

「赤」よりもパワーが強く持続時間も長い乾電池です。

タイプ単4形電圧(V)1.5使用推奨期限2年
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27407529R03U(4S)1パック(4個)
オープン
229
252(税込)
当日出荷
89467822R03UC(4S)1パック(4本)
オープン
取扱い終了
代替品有
89467813R03UC(2B)N1パック(2本)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89467822R03UC(4S)27407529R03U(4S)R03UC(4S) マンガン乾電池 黒 単4形 FDK 27407529マンガン乾電池 黒 単4形FDK1パック(4個)
229
税込252
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27407529
2020-10-25
用途: 事務作業
丸山物流株式会社運輸・通信業

さすがモノタロウブランド!コスパが非常に良いです!

対象商品 : 89467822
2017-08-03
用途: 当社の消耗品として購入

使い易くて、価格もお手ごろです。今後も継続して購入致します。

対象商品 : 89467822
2016-05-24
用途: 各種機器に

100均の電池よりいいです。

対象商品 : 89467822
2015-02-06
用途: リモコン
教育・研究機関

マンガン電池は使わないときは起電力が回復するとのことで、用途によってはアルカリ電池よりも良いらしいです。
ただ、実際に使ってみてどうなのかはまだよくわかりません。

2が参考にしています
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする