FDK
リチウムコイン電池
こんなお得な商品も!
リチウムコイン電池 CR1220
モノタロウ
¥
139
~
税込
¥
153
~
(39)
リチウムコイン電池 CR1616
モノタロウ
¥
139
~
税込
¥
153
~
(32)
リチウムコイン電池 CR1632
モノタロウ
¥
139
~
税込
¥
153
~
(80)
リチウムコイン電池 CR2016
モノタロウ
¥
139
~
税込
¥
153
~
(43)
(2件のレビュー)
公称電圧(V)
3
使用推奨期限
5年
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
規格
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89468057
CR1216C(B)N
1個
CR1216
12.5×1.6
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
89468066
CR1220C(B)N
1個
CR1220
12.5×2.0
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
89468075
CR1616C(B)N
1個
CR1616
16×1.6
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89468084
CR1620C(B)N
1個
CR1620
16×2.0
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
89468093
CR1632C(B)N
1個
CR1632
16×3.2
¥
249
¥
248
¥
273
(税込)
当日出荷
89468102
CR2016C(B)N
1個
CR2016
20×1.6
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
89468111
CR2025C(B)N
1個
CR2025
20×2.5
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
89468127
CR2032C(B)N
1個
CR2032
20×3.2
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
89468136
CR2032C(2B)N
1パック(2個)
CR2032
20×3.2
¥
459
¥
458
¥
504
(税込)
当日出荷
89468145
CR2430C(B)N
1個
CR2430
24.5×3.0
¥
300
取扱い終了
89468154
CR2450C(B)N
1個
CR2450
24.5×5.0
¥
300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください