曜日別特売

溶接機側ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル

溶接機側ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル - 堺電業溶接機側ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル - 堺電業
(2件のレビュー)

寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。

長さ(m)0.3種類天然ゴムシースケーブル端子端子R22-10標準条長(m)200内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
公称断面積(mm2)
仕上外径(mm)
外径(mm)
概算質量(kg/km)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89550133WCT22SQ(NK-19メス/R22-10)2211.87.03110.844
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
89550273WCT38SQ(NK-19メス/R38-10)3814.59.14970.496
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
89550142WCT22SQ(JA300メス/R22-10)2211.87.03110.844
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
89550282WCT38SQ(JA300メス/R38-10)3814.59.14970.496
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89550273
2020-01-06
用途: 溶接機に接続
有限会社ディー・エム・サービス

作製する時間が惜しい為購入しました。手間を考えれば価格は適正だと思います。プロが作成してますから仕上がりは良いです。

対象商品 : 89550282
2017-07-18
用途: 溶接機のメンテナンス
サンライズ運輸倉庫株式会社

溶接機の根元部分は、電線がネジ曲がる部分なのでどうしても痛みやすいのですが、この部品に交換して正解でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする