ノーブランド
【オーダー】純チタン2種(6面フライス)フリープレート 厚さ2mm
軽く、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
厚さ(mm)
2
幅(mm)
20~50
材質
純チタン2種
加工
6面フライス
切断方法
シャーリング切断
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89468303
-
20~50
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89468312
-
51~100
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89468321
-
101~150
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200