【オーダー】純チタン2種(6面フライス)フリープレート 厚さ4mm

【オーダー】純チタン2種(6面フライス)フリープレート 厚さ4mm - ノーブランド【オーダー】純チタン2種(6面フライス)フリープレート 厚さ4mm - ノーブランド

軽く、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。

厚さ(mm)4材質純チタン2種加工6面フライス切断方法シャーリング切断サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89468601-20~5020~50
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89468617-20~5051~100
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89468626-20~50101~150
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89468635-20~50151~200
オープン
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89468644-20~50201~250
オープン
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89468653-20~50251~300
オープン
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89468662-20~50301~350
オープン
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89468671-20~50351~400
オープン
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89468687-20~50401~450
オープン
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89468696-20~50451~500
オープン
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89468705-51~10051~100
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89468714-51~100101~150
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89468723-51~100151~200
オープン
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89468732-51~100201~250
オープン
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89468741-51~100251~300
オープン
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89468757-51~100301~350
オープン
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89468766-51~100351~400
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89468775-51~100401~450
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89468784-51~100451~500
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89468793-101~150101~150
オープン
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89468802-101~150151~200
オープン
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89468811-101~150201~250
オープン
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89468827-101~150251~300
オープン
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89468836-101~150301~350
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89468845-101~150351~400
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89468854-101~150401~450
オープン
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89468863-101~150451~500
オープン
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89468872-151~200151~200
オープン
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3717:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

チタンプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする