曜日別特売

【オーダー】純チタン2種(6面フライス)フリープレート 厚さ5mm

【オーダー】純チタン2種(6面フライス)フリープレート 厚さ5mm - ノーブランド【オーダー】純チタン2種(6面フライス)フリープレート 厚さ5mm - ノーブランド

軽く、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。

厚さ(mm)5材質純チタン2種加工6面フライス切断方法シャーリング切断サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
全32種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89468881-20~5020~50
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89468897-20~5051~100
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89468906-20~50101~150
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89468915-20~50151~200
オープン
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89468924-20~50201~250
オープン
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89468933-20~50251~300
オープン
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89468942-20~50301~350
オープン
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89468951-20~50351~400
オープン
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89468967-20~50401~450
オープン
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89468976-20~50451~500
オープン
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89468985-51~10051~100
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89468994-51~100101~150
オープン
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469003-51~100151~200
オープン
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469012-51~100201~250
オープン
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469021-51~100251~300
オープン
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469037-51~100301~350
オープン
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469046-51~100351~400
オープン
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469055-51~100401~450
オープン
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469064-51~100451~500
オープン
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469073-101~150101~150
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469082-101~150151~200
オープン
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469091-101~150201~250
オープン
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469107-101~150251~300
オープン
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469116-101~150301~350
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469125-101~150351~400
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469134-101~150401~450
オープン
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469143-101~150451~500
オープン
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469152-151~200151~200
オープン
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469161-151~200201~250
オープン
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469177-151~200251~300
オープン
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469186-201~250201~250
オープン
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469195-201~250251~300
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
373:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

チタンプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする