曜日別特売

【オーダー】純チタン2種(6面フライス)フリープレート 厚さ6mm

【オーダー】純チタン2種(6面フライス)フリープレート 厚さ6mm - ノーブランド【オーダー】純チタン2種(6面フライス)フリープレート 厚さ6mm - ノーブランド

軽く、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。

厚さ(mm)6材質純チタン2種加工6面フライス切断方法シャーリング切断サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89469204-20~5020~50
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469213-20~5051~100
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469222-20~50101~150
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469231-20~50151~200
オープン
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469247-20~50201~250
オープン
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469256-20~50251~300
オープン
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469265-20~50301~350
オープン
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469274-20~50351~400
オープン
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469283-20~50401~450
オープン
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469292-20~50451~500
オープン
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469301-51~10051~100
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469317-51~100101~150
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469326-51~100151~200
オープン
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469335-51~100201~250
オープン
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469344-51~100251~300
オープン
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469353-51~100301~350
オープン
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469362-51~100351~400
オープン
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469371-51~100401~450
オープン
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469387-51~100451~500
オープン
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469396-101~150101~150
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469405-101~150151~200
オープン
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469414-101~150201~250
オープン
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469423-101~150251~300
オープン
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469432-101~150301~350
オープン
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469441-101~150351~400
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469457-101~150401~450
オープン
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469466-101~150451~500
オープン
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469475-151~200151~200
オープン
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469484-151~200201~250
オープン
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469493-151~200251~300
オープン
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469502-151~200301~350
オープン
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469511-151~200351~400
オープン
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469527-151~200401~450
オープン
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469536-151~200451~500
オープン
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469545-201~250201~250
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469554-201~250251~300
オープン
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469563-201~250301~350
オープン
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469572-201~250351~400
オープン
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469581-201~250401~450
オープン
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469597-201~250451~500
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469606-251~300251~300
オープン
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469615-251~300301~350
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469624-251~300351~400
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469633-251~300401~450
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469642-251~300451~500
オープン
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4196:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

チタンプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする