曜日別特売

【オーダー】純チタン2種(6面フライス)フリープレート 厚さ8mm

【オーダー】純チタン2種(6面フライス)フリープレート 厚さ8mm - ノーブランド【オーダー】純チタン2種(6面フライス)フリープレート 厚さ8mm - ノーブランド

軽く、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。

厚さ(mm)8材質純チタン2種加工6面フライス切断方法シャーリング切断サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
全45種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89469651-20~5020~50
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469667-20~5051~100
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469676-20~50101~150
オープン
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469685-20~50151~200
オープン
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469694-20~50201~250
オープン
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469703-20~50251~300
オープン
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469712-20~50301~350
オープン
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469721-20~50351~400
オープン
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469737-20~50401~450
オープン
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469746-20~50451~500
オープン
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469755-51~10051~100
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469764-51~100101~150
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469773-51~100151~200
オープン
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469782-51~100201~250
オープン
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469791-51~100251~300
オープン
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469807-51~100301~350
オープン
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469816-51~100351~400
オープン
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469825-51~100401~450
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469834-51~100451~500
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469843-101~150101~150
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469852-101~150151~200
オープン
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469861-101~150201~250
オープン
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469877-101~150251~300
オープン
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469886-101~150301~350
オープン
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469895-101~150351~400
オープン
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469904-101~150401~450
オープン
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469913-101~150451~500
オープン
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469922-151~200151~200
オープン
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469931-151~200201~250
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469947-151~200251~300
オープン
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469956-151~200301~350
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469965-151~200351~400
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469974-151~200401~450
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469983-151~200451~500
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89469992-201~250201~250
オープン
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89470001-201~250251~300
オープン
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89470017-201~250301~350
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89470026-201~250351~400
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89470035-201~250401~450
オープン
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89470044-201~250451~500
オープン
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89470053-251~300251~300
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89470062-251~300301~350
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89470071-251~300351~400
オープン
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89470087-251~300401~450
オープン
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89470096-251~300451~500
オープン
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3719:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

チタンプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする