曜日別特売

【オーダー】純チタン2種(6面フライス)フリープレート 厚さ18mm

【オーダー】純チタン2種(6面フライス)フリープレート 厚さ18mm - ノーブランド【オーダー】純チタン2種(6面フライス)フリープレート 厚さ18mm - ノーブランド

軽く、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。

厚さ(mm)18材質純チタン2種加工6面フライス切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89471907-20~5020~50
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89471916-20~5051~100
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89471925-20~50101~150
オープン
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89471934-20~50151~200
オープン
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89471943-20~50201~250
オープン
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89471952-20~50251~300
オープン
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89471961-20~50301~350
オープン
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89471977-20~50351~400
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89471986-20~50401~450
オープン
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89471995-20~50451~500
オープン
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89472004-51~10051~100
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89472013-51~100101~150
オープン
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89472022-51~100151~200
オープン
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89472031-51~100201~250
オープン
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89472047-51~100251~300
オープン
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89472056-51~100301~350
オープン
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89472065-51~100351~400
オープン
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89472074-51~100401~450
オープン
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89472083-51~100451~500
オープン
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89472092-101~150101~150
オープン
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89472101-101~150151~200
オープン
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89472117-101~150201~250
オープン
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89472126-101~150251~300
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89472135-101~150301~350
オープン
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89472144-101~150351~400
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89472153-101~150401~450
オープン
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89472162-101~150451~500
オープン
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89472171-151~200151~200
オープン
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89472187-151~200201~250
オープン
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89472196-151~200251~300
オープン
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89472205-151~200301~350
オープン
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89472214-151~200351~400
オープン
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89472223-151~200401~450
オープン
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89472232-151~200451~500
オープン
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89472241-201~250201~250
オープン
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89472257-201~250251~300
オープン
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89472266-201~250301~350
オープン
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89472275-201~250351~400
オープン
239,800
263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89472284-201~250401~450
オープン
239,800
263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89472293-201~250451~500
オープン
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89472302-251~300251~300
オープン
239,800
263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89472311-251~300301~350
オープン
239,800
263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89472327-251~300351~400
オープン
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89472336-251~300401~450
オープン
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89472345-251~300451~500
オープン
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4358:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4358:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

チタンプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする