曜日別特売

【オーダー】純チタン2種(6面フライス)フリープレート 厚さ30mm

【オーダー】純チタン2種(6面フライス)フリープレート 厚さ30mm - ノーブランド【オーダー】純チタン2種(6面フライス)フリープレート 厚さ30mm - ノーブランド

軽く、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。

厚さ(mm)30材質純チタン2種加工6面フライス切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
全45種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89474156-20~5020~50
オープン
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474165-20~5051~100
オープン
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474174-20~50101~150
オープン
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474183-20~50151~200
オープン
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474192-20~50201~250
オープン
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474201-20~50251~300
オープン
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474217-20~50301~350
オープン
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474226-20~50351~400
オープン
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474235-20~50401~450
オープン
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474244-20~50451~500
オープン
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474253-51~10051~100
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474262-51~100101~150
オープン
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474271-51~100151~200
オープン
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474287-51~100201~250
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474296-51~100251~300
オープン
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474305-51~100301~350
オープン
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474314-51~100351~400
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474323-51~100401~450
オープン
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474332-51~100451~500
オープン
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474341-101~150101~150
オープン
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474357-101~150151~200
オープン
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474366-101~150201~250
オープン
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474375-101~150251~300
オープン
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474384-101~150301~350
オープン
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474393-101~150351~400
オープン
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474402-101~150401~450
オープン
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474411-101~150451~500
オープン
239,800
263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474427-151~200151~200
オープン
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474436-151~200201~250
オープン
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474445-151~200251~300
オープン
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474454-151~200301~350
オープン
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474463-151~200351~400
オープン
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474472-151~200401~450
オープン
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474481-151~200451~500
オープン
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474497-201~250201~250
オープン
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474506-201~250251~300
オープン
329,800
362,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474515-201~250301~350
オープン
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474524-201~250351~400
オープン
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474533-201~250401~450
オープン
339,800
373,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474542-201~250451~500
オープン
339,800
373,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474551-251~300251~300
オープン
339,800
373,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474567-251~300301~350
オープン
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474576-251~300351~400
オープン
339,800
373,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474585-251~300401~450
オープン
369,800
406,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474594-251~300451~500
オープン
379,800
417,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3235:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

チタンプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする