溶接棒ホルダ付キャブタイヤケーブル

溶接棒ホルダ付キャブタイヤケーブル - 堺電業溶接棒ホルダ付キャブタイヤケーブル - 堺電業
(1件のレビュー)

寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。

種類天然ゴムシースケーブルホルダー三立S300(ネジ止め)標準条長(m)200内容量1本
全8種類を絞り込む
公称断面積(mm2)
長さ(m)
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
公称断面積(mm2)
長さ(m)
仕上外径(mm)
外径(mm)
概算質量(kg/km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89550194WCT22SQ(S300/NK-19オス)221011.87.0311
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
89550212WCT22SQ(S300/NK-19オス)222011.87.0311
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
89550334WCT38SQ(S300/NK-19オス)381014.59.1497
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
89550352WCT38SQ(S300/NK-19オス)382014.59.1497
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
89550203WCT22SQ(S300/JA300オス)221011.87.0311
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
89550221WCT22SQ(S300/JA300オス)222011.87.0311
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
89550343WCT38SQ(S300/JA300オス)381014.59.1497
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
89550361WCT38SQ(S300/JA300オス)382014.59.1497
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89550212
2023-06-13
用途: 製造業です溶接作業の時使用
自動車・二輪車・自転車関連業

溶接機を 購入しました それで ホルダー付きキャッブタイヤケーブルを使用する事となり
使い始め ました 使い勝手は 普通です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする