アースクリップ付キャブタイヤケーブル

アースクリップ付キャブタイヤケーブル - 堺電業アースクリップ付キャブタイヤケーブル - 堺電業

寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。

種類天然ゴムシースケーブルクリップEB300標準条長(m)200内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
公称断面積(mm2)
長さ(m)
仕上外径(mm)
外径(mm)
概算質量(kg/km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89550237WCT22SQ(EB300T/NK-19オス)221011.87.0311
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
89550255WCT22SQ(EB300T/NK-19オス)222011.87.0311
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
89550377WCT38SQ(EB300T/NK-19オス)381014.59.1497
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
89550395WCT38SQ(EB300T/NK-19オス)382014.59.1497
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
89550246WCT22SQ(EB300T/JA300オス)221011.87.0311
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
89550386WCT38SQ(EB300T/JA300オス)382014.59.1497
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
89550404WCT38SQ(EB300T/JA300オス)383014.59.1497
オープン
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
89550264WCT22SQ(EB300T/JA300オス)221011.87.0311
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89550264WCT22SQ(EB300T/JA300オス)89550246WCT22SQ(EB300T/JA300オス)WCT22SQ(EB300T/JA300オス) アースクリップ付キャブタイヤケーブル 堺電業 89550246アースクリップ付キャブタイヤケーブル堺電業1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする