曜日別特売

【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ0.8mm

【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ0.8mm - ノーブランド【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ0.8mm - ノーブランド
(4件のレビュー)

軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。

用途熱交換器、建材、食器、装飾品等材質純チタン2種厚さ(mm)0.8切断方法シャーリング切断成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※シャーリング切断の為、開封・取り扱い時、バリで怪我をなさらぬようご注意下さい。※WEBからの発注のみとなります。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89475102-20~5020~50
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475111-20~5051~100
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475127-20~50101~150
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475136-20~50151~200
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475145-20~50201~250
オープン
4,988
5,487(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475154-20~50251~300
オープン
5,488
6,037(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475163-20~50301~350
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475172-20~50351~400
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475181-20~50401~450
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475197-20~50451~500
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475206-51~10051~100
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475215-51~100101~150
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475224-51~100151~200
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475233-51~100201~250
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475242-51~100251~300
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475251-51~100301~350
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475267-51~100351~400
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475276-51~100401~450
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475285-51~100451~500
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475294-101~150101~150
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475303-101~150151~200
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475312-101~150201~250
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475321-101~150251~300
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475337-101~150301~350
オープン
7,488
8,237(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475346-101~150351~400
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475355-101~150401~450
オープン
7,988
8,787(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475364-101~150451~500
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475373-151~200151~200
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475382-151~200201~250
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475391-151~200251~300
オープン
7,488
8,237(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475407-151~200301~350
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475416-151~200351~400
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475425-151~200401~450
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475434-151~200451~500
オープン
9,488
10,437(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475443-201~250201~250
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475452-201~250251~300
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475461-201~250301~350
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475477-201~250351~400
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475486-201~250401~450
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475495-201~250451~500
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475504-251~300251~300
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475513-251~300301~350
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475522-251~300351~400
オープン
9,988
10,987(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475531-251~300401~450
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475547-251~300451~500
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475556-301~350301~350
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475565-301~350351~400
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475574-301~350401~450
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475583-301~350451~500
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475592-351~400351~400
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89475373
2022-07-14
用途: 自動車整備

チタン材の安いモノを探して、これにたどり着きました。0.5~0.7ぐらいの板厚のモノが有るとイイですね。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 89475111
2022-02-01
用途: キーホルダー
ティーズクラフト

シャーリング加工なのにバリが無かったです。寸法もピッタリで精度も良いです。加工もしやすく、0.8mmでも意外と強度があります。また利用したいです。

対象商品 : 89475644
2019-03-16
用途: 材料試験用

比較的安く少量購入できるのはありがたい.
できれば,第一種や薄板も取り扱ってもらえると助かる.

2が参考にしています
対象商品 : 89475346
2014-10-23
用途: 名板の化粧プレートに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

前回発注した際は、裏表とも傷が多くて仕上げ直さなければ使い物にならなかった、今回は片面はとても奇麗で直ぐに作業に入れてとても満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4537:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4537:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

チタンプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする