曜日別特売

【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ1mm

【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ1mm - ノーブランド【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ1mm - ノーブランド
(2件のレビュー)

軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。

用途熱交換器、建材、食器、装飾品等材質純チタン2種厚さ(mm)1切断方法シャーリング切断成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※シャーリング切断の為、開封・取り扱い時、バリで怪我をなさらぬようご注意下さい。※WEBからの発注のみとなります。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89475653-20~5020~50
オープン
5,488
6,037(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475662-20~5051~100
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475671-20~50101~150
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475687-20~50151~200
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475696-20~50201~250
オープン
5,988
6,587(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475705-20~50251~300
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475714-20~50301~350
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475723-20~50351~400
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475732-20~50401~450
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475741-20~50451~500
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475757-51~10051~100
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475766-51~100101~150
オープン
5,988
6,587(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475775-51~100151~200
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475784-51~100201~250
オープン
5,988
6,587(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475793-51~100251~300
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475802-51~100301~350
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475811-51~100351~400
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475827-51~100401~450
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475836-51~100451~500
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475845-101~150101~150
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475854-101~150151~200
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475863-101~150201~250
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475872-101~150251~300
オープン
7,488
8,237(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475881-101~150301~350
オープン
7,988
8,787(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475897-101~150351~400
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475906-101~150401~450
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475915-101~150451~500
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475924-151~200151~200
オープン
7,988
8,787(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475933-151~200201~250
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475942-151~200251~300
オープン
8,488
9,337(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475951-151~200301~350
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475967-151~200351~400
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475976-151~200401~450
オープン
9,988
10,987(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475985-151~200451~500
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89475994-201~250201~250
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476003-201~250251~300
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476012-201~250301~350
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476021-201~250351~400
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476037-201~250401~450
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476046-201~250451~500
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476055-251~300251~300
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476064-251~300301~350
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476073-251~300351~400
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476082-251~300401~450
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476091-251~300451~500
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476107-301~350301~350
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476116-301~350351~400
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476125-301~350401~450
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476134-301~350451~500
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476143-351~400351~400
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89475662
2016-11-18
用途: 機械のメンテナンスに使用
バレーノ株式会社

送る方法を単一でなくメール便も考慮の必要在り?
(特に遠距離の場合で送料のとき)

対象商品 : 89475766
2015-05-24
用途: ネームプレート

少量から手に入り便利なので今後も利用したいが、キズが入ってるのが不満。

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけ致しました。
今後の生産・配送時等の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3767:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

チタンプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする