【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ1.5mm

【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ1.5mm - ノーブランド【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ1.5mm - ノーブランド
(2件のレビュー)

軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。

用途熱交換器、建材、食器、装飾品等材質純チタン2種厚さ(mm)1.5切断方法シャーリング切断成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※シャーリング切断の為、開封・取り扱い時、バリで怪我をなさらぬようご注意下さい。※WEBからの発注のみとなります。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89476204-20~5020~50
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476213-20~5051~100
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476222-20~50101~150
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476231-20~50151~200
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476247-20~50201~250
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476256-20~50251~300
オープン
5,988
6,587(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476265-20~50301~350
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476274-20~50351~400
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476283-20~50401~450
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476292-20~50451~500
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476301-51~10051~100
オープン
5,988
6,587(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476317-51~100101~150
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476326-51~100151~200
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476335-51~100201~250
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476344-51~100251~300
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476353-51~100301~350
オープン
7,488
8,237(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476362-51~100351~400
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476371-51~100401~450
オープン
7,988
8,787(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476387-51~100451~500
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476396-101~150101~150
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476405-101~150151~200
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476414-101~150201~250
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476423-101~150251~300
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476432-101~150301~350
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476441-101~150351~400
オープン
9,988
10,987(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476457-101~150401~450
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476466-101~150451~500
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476475-151~200151~200
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476484-151~200201~250
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476493-151~200251~300
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476502-151~200301~350
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476511-151~200351~400
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476527-151~200401~450
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476536-151~200451~500
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476545-201~250201~250
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476554-201~250251~300
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476563-201~250301~350
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476572-201~250351~400
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476581-201~250401~450
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476597-201~250451~500
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476606-251~300251~300
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476615-251~300301~350
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476624-251~300351~400
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476633-251~300401~450
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476642-251~300451~500
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476651-301~350301~350
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476667-301~350351~400
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476676-301~350401~450
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476685-301~350451~500
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89476694-351~400351~400
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89476213
2020-03-26
用途: 二輪車社外マフラーの排気整流
その他業種

セローに社外マフラーを装着したところ、排気の向きが純正と比べて内向きになり、リアフェンダーが熱で焦げたようになったので、下方に排気を逃がすために購入。難加工材と思ってましたが1.5mm厚なので折り曲げ、穴あけ等、案外簡単でした。送られてきた状態は寸法もぴったりでバリもありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 89476387
2020-01-14
用途: ものづくり
製造業

正確にカットされたものが届きました。また利用したいと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2690:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

チタンプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする