ノーブランド
【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ3mm
軽く、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
用途
熱交換器、建材、食器、装飾品等
材質
純チタン2種
厚さ(mm)
3
切断方法
シャーリング切断
成分
化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※シャーリング切断の為、開封・取り扱い時、バリで怪我をなさらぬようご注意下さい。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89477306
-
20~50
20~50
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477315
-
20~50
51~100
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477324
-
20~50
101~150
オープン
¥
5,988
¥
6,587
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477333
-
20~50
151~200
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477342
-
20~50
201~250
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477351
-
20~50
251~300
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477367
-
20~50
301~350
オープン
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477376
-
20~50
351~400
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477385
-
20~50
401~450
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477394
-
20~50
451~500
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477403
-
51~100
51~100
オープン
¥
5,988
¥
6,587
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477412
-
51~100
101~150
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477421
-
51~100
151~200
オープン
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477437
-
51~100
201~250
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477446
-
51~100
251~300
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477455
-
51~100
301~350
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477464
-
51~100
351~400
オープン
¥
9,988
¥
10,987
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477473
-
51~100
401~450
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477482
-
51~100
451~500
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477491
-
101~150
101~150
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477507
-
101~150
151~200
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477516
-
101~150
201~250
オープン
¥
9,988
¥
10,987
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477525
-
101~150
251~300
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477534
-
101~150
301~350
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477543
-
101~150
351~400
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477552
-
101~150
401~450
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477561
-
101~150
451~500
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477577
-
151~200
151~200
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477586
-
151~200
201~250
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477595
-
151~200
251~300
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477604
-
151~200
301~350
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477613
-
151~200
351~400
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477622
-
151~200
401~450
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477631
-
151~200
451~500
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477647
-
201~250
201~250
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477656
-
201~250
251~300
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477665
-
201~250
301~350
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477674
-
201~250
351~400
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477683
-
201~250
401~450
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477692
-
201~250
451~500
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477701
-
251~300
251~300
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477717
-
251~300
301~350
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477726
-
251~300
351~400
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477735
-
251~300
401~450
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477744
-
251~300
451~500
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477753
-
301~350
301~350
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477762
-
301~350
351~400
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477771
-
301~350
401~450
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477787
-
301~350
451~500
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477796
-
351~400
351~400
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200