曜日別特売

【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ4mm

【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ4mm - ノーブランド【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ4mm - ノーブランド
(1件のレビュー)

軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

用途熱交換器、建材、食器、装飾品等材質純チタン2種厚さ(mm)4切断方法シャーリング切断成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※シャーリング切断の為、開封・取り扱い時、バリで怪我をなさらぬようご注意下さい。※WEBからの発注のみとなります。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89477857-20~5020~50
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477866-20~5051~100
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477875-20~50101~150
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477884-20~50151~200
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477893-20~50201~250
オープン
7,488
8,237(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477902-20~50251~300
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477911-20~50301~350
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477927-20~50351~400
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477936-20~50401~450
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477945-20~50451~500
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477954-51~10051~100
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477963-51~100101~150
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477972-51~100151~200
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477981-51~100201~250
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89477997-51~100251~300
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478006-51~100301~350
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478015-51~100351~400
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478024-51~100401~450
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478033-51~100451~500
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478042-101~150101~150
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478051-101~150151~200
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478067-101~150201~250
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478076-101~150251~300
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478085-101~150301~350
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478094-101~150351~400
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478103-101~150401~450
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478112-101~150451~500
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478121-151~200151~200
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478137-151~200201~250
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478146-151~200251~300
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478155-151~200301~350
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478164-151~200351~400
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478173-151~200401~450
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478182-151~200451~500
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478191-201~250201~250
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478207-201~250251~300
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478216-201~250301~350
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478225-201~250351~400
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478234-201~250401~450
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478243-201~250451~500
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478252-251~300251~300
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478261-251~300301~350
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478277-251~300351~400
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478286-251~300401~450
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478295-251~300451~500
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478304-301~350301~350
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478313-301~350351~400
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478322-301~350401~450
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478331-301~350451~500
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478347-351~400351~400
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89477866
2017-11-01
用途: 海水に沈めて使用する製品の部品として
有限会社マグネティックスクエア製造業

切り口が非常に鋭く、取り扱いは注意が必要。切断面の角を、他の角と同じレベルまで削っていただけると取り扱いが楽になる。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4035:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

チタンプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする