【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ5mm

【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ5mm - ノーブランド【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ5mm - ノーブランド
(3件のレビュー)

軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。

用途熱交換器、建材、食器、装飾品等材質純チタン2種厚さ(mm)5切断方法シャーリング切断成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※シャーリング切断の為、開封・取り扱い時、バリで怪我をなさらぬようご注意下さい。※WEBからの発注のみとなります。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89478401-20~5020~50
オープン
5,488
6,037(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478417-20~5051~100
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478426-20~50101~150
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478435-20~50151~200
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478444-20~50201~250
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478453-20~50251~300
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478462-20~50301~350
オープン
8,488
9,337(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478471-20~50351~400
オープン
9,988
10,987(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478487-20~50401~450
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478496-20~50451~500
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478505-51~10051~100
オープン
6,988
7,687(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478514-51~100101~150
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478523-51~100151~200
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478532-51~100201~250
オープン
9,988
10,987(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478541-51~100251~300
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478557-51~100301~350
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478566-51~100351~400
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478575-51~100401~450
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478584-51~100451~500
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478593-101~150101~150
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478602-101~150151~200
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478611-101~150201~250
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478627-101~150251~300
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478636-101~150301~350
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478645-101~150351~400
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478654-101~150401~450
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478663-101~150451~500
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478672-151~200151~200
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478681-151~200201~250
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478697-151~200251~300
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478706-151~200301~350
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478715-151~200351~400
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478724-151~200401~450
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478733-151~200451~500
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478742-201~250201~250
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478751-201~250251~300
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478767-201~250301~350
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478776-201~250351~400
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478785-201~250401~450
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478794-201~250451~500
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478803-251~300251~300
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478812-251~300301~350
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478821-251~300351~400
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478837-251~300401~450
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478846-251~300451~500
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478855-301~350301~350
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478864-301~350351~400
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478873-301~350401~450
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478882-301~350451~500
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89478891-351~400351~400
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89478487
2023-06-14
用途: 材料サンプルの作成
製造業

材料サンプルの作成なので必要長さに切って、切断面をフライスで仕上げますが、硬さは問題ないですが、切断面の融着があるのであれば、切削の抵抗が大きく他の材料よりも切削の油を多く使用する必要がありました。また、発熱が多いので時々休みながらの作業になりました。
シャーリングの端面には軽微なバリが残っていましたがヤスリで簡単に除去できる量でした。

対象商品 : 89478602
2017-08-28
用途: 製品をこの上で、検査しています。
製造業

とても、ハンドリングよく、取扱いしやすく、非常に商品だと思います。

対象商品 : 89478401
2015-01-28
用途: 部品加工

加工しやすいです。
対応も早く助かりました。
また 購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4968:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4968:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

チタンプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする