【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ6mm
軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
用途熱交換器、建材、食器、装飾品等
材質純チタン2種
厚さ(mm)6
切断方法シャーリング切断
成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部
サービス分類オーダー・加工
内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※シャーリング切断の為、開封・取り扱い時、バリで怪我をなさらぬようご注意下さい。※WEBからの発注のみとなります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
金属素材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 89478961
2015-09-25
- 用途:
- 趣味の工作
使い安くお値段も手ごろでした。ただ一点、気を付けないといけない点は、厚さ6ミリのはずが実際には6ミリでなかった点です。6ミリより厚ければよかったのですが、薄かったのですこしショックでした。けれども納期も早く全体的には満足です。チタン素材は非常に値が張るのですが、手ごろな価格で助かりました、ありがとうございます。切削に特別な刃物が必要かなと心配しましたが、金ノコ、エンドミル共に普段使っているものでサクサクできました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
354:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29