ノーブランド
【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ8mm
(1件のレビュー)
軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
用途
熱交換器、建材、食器、装飾品等
材質
純チタン2種
厚さ(mm)
8
切断方法
シャーリング切断
成分
化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※シャーリング切断の為、開封・取り扱い時、バリで怪我をなさらぬようご注意下さい。※WEBからの発注のみとなります。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
20~50
51~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350
351~400
401~450
451~500
長さ(mm)
選択してください
20~50
51~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350
351~400
401~450
451~500
55種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89479503
-
20~50
20~50
オープン
¥
4,988
¥
5,487
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479512
-
20~50
51~100
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479521
-
20~50
101~150
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479537
-
20~50
151~200
オープン
¥
9,488
¥
10,437
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479546
-
20~50
201~250
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479555
-
20~50
251~300
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479564
-
20~50
301~350
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479573
-
20~50
351~400
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479582
-
20~50
401~450
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479591
-
20~50
451~500
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479607
-
51~100
51~100
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479616
-
51~100
101~150
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479625
-
51~100
151~200
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479634
-
51~100
201~250
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479643
-
51~100
251~300
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479652
-
51~100
301~350
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479661
-
51~100
351~400
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479677
-
51~100
401~450
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479686
-
51~100
451~500
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479695
-
101~150
101~150
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479704
-
101~150
151~200
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479713
-
101~150
201~250
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479722
-
101~150
251~300
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479731
-
101~150
301~350
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479747
-
101~150
351~400
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479756
-
101~150
401~450
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479765
-
101~150
451~500
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479774
-
151~200
151~200
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479783
-
151~200
201~250
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479792
-
151~200
251~300
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479801
-
151~200
301~350
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479817
-
151~200
351~400
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479826
-
151~200
401~450
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479835
-
151~200
451~500
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479844
-
201~250
201~250
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479853
-
201~250
251~300
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479862
-
201~250
301~350
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479871
-
201~250
351~400
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479887
-
201~250
401~450
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479896
-
201~250
451~500
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479905
-
251~300
251~300
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479914
-
251~300
301~350
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479923
-
251~300
351~400
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479932
-
251~300
401~450
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479941
-
251~300
451~500
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479957
-
301~350
301~350
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479966
-
301~350
351~400
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479975
-
301~350
401~450
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479984
-
301~350
451~500
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89479993
-
351~400
351~400
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200