【オーダー】純チタン2種 フリープレート(鋸切断) 厚さ10mm

【オーダー】純チタン2種 フリープレート(鋸切断) 厚さ10mm - ノーブランド【オーダー】純チタン2種 フリープレート(鋸切断) 厚さ10mm - ノーブランド
(1件のレビュー)

軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。

用途熱交換器、建材、食器、装飾品等材質純チタン2種厚さ(mm)10切断方法鋸切断成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89480054-20~5020~50
オープン
7,988
8,787(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480063-20~5051~100
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480072-20~50101~150
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480081-20~50151~200
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480097-20~50201~250
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480106-20~50251~300
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480115-20~50301~350
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480124-20~50351~400
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480133-20~50401~450
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480142-20~50451~500
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480151-51~10051~100
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480167-51~100101~150
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480176-51~100151~200
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480185-51~100201~250
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480194-51~100251~300
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480203-51~100301~350
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480212-51~100351~400
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480221-51~100401~450
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480237-51~100451~500
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480246-101~150101~150
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480255-101~150151~200
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480264-101~150201~250
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480273-101~150251~300
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480282-101~150301~350
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480291-101~150351~400
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480307-101~150401~450
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480316-101~150451~500
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480325-151~200151~200
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480334-151~200201~250
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480343-151~200251~300
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480352-151~200301~350
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480361-151~200351~400
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480377-151~200401~450
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480386-151~200451~500
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480395-201~250201~250
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480404-201~250251~300
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480413-201~250301~350
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480422-201~250351~400
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480431-201~250401~450
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480447-201~250451~500
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480456-251~300251~300
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480465-251~300301~350
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480474-251~300351~400
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480483-251~300401~450
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480492-251~300451~500
オープン
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480501-301~350301~350
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480517-301~350351~400
オープン
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480526-301~350401~450
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480535-301~350451~500
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480544-351~400351~400
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-25
用途: ?鋸切断?××

10mmは(鋸切断)と書いてあり、素人の判断ではあるが、2枚目画像がその切断の見本だと思い購入(どちらの切断方法商品でも画像は同じ2枚を使い回しでしたので)したが、1枚目画像のシャーリング切断と思われる品が届く。。。返品不可品ですので、レビューにて、報告までです。★切断方法の詳細を題名に書くならば、その切断方法での商品の画像見本も、しっかり解るようにして販売してほしい。高価な、無駄出費となりました。。。2度と買いたくない。。 (買えない^^;)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2939:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

チタンプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする