ノーブランド
【オーダー】純チタン2種 フリープレート(鋸切断) 厚さ12mm
軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
用途
熱交換器、建材、食器、装飾品等
材質
純チタン2種
厚さ(mm)
12
切断方法
鋸切断
成分
化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89480605
-
20~50
20~50
オープン
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480614
-
20~50
51~100
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480623
-
20~50
101~150
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480632
-
20~50
151~200
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480641
-
20~50
201~250
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480657
-
20~50
251~300
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480666
-
20~50
301~350
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480675
-
20~50
351~400
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480684
-
20~50
401~450
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480693
-
20~50
451~500
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480702
-
51~100
51~100
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480711
-
51~100
101~150
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480727
-
51~100
151~200
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480736
-
51~100
201~250
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480745
-
51~100
251~300
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480754
-
51~100
301~350
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480763
-
51~100
351~400
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480772
-
51~100
401~450
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480781
-
51~100
451~500
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480797
-
101~150
101~150
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480806
-
101~150
151~200
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480815
-
101~150
201~250
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480824
-
101~150
251~300
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480833
-
101~150
301~350
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480842
-
101~150
351~400
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480851
-
101~150
401~450
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480867
-
101~150
451~500
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480876
-
151~200
151~200
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480885
-
151~200
201~250
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480894
-
151~200
251~300
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480903
-
151~200
301~350
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480912
-
151~200
351~400
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480921
-
151~200
401~450
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480937
-
151~200
451~500
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480946
-
201~250
201~250
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480955
-
201~250
251~300
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480964
-
201~250
301~350
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480973
-
201~250
351~400
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480982
-
201~250
401~450
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89480991
-
201~250
451~500
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481007
-
251~300
251~300
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481016
-
251~300
301~350
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481025
-
251~300
351~400
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481034
-
251~300
401~450
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481043
-
251~300
451~500
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481052
-
301~350
301~350
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481061
-
301~350
351~400
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481077
-
301~350
401~450
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481086
-
301~350
451~500
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481095
-
351~400
351~400
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200